詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725RH-8

品名 : 0.08 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)

仕様

メーカー 新潟精機 型番 SFG-08-1
サイズ(mm) 0.08 リーフ長 1m
リーフ幅 12.7㎜ ケースサイズ 77×77×22㎜
精度 ±0.005㎜ 硬度 HV300以上
材質 ステンレス鋼(SUS304H) 重量 40g
用途 組立・調整用。必要な分だけ切断して使用できます。
錆びにくいステンレス製です。
組み立て調整の必需品です。
追加説明
カタログ価格

770 (税抜)/ 847 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/03 06:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0750ページ
バリエーション一覧
EA725RH-0.5 0.005mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)
EA725RH-1 0.01 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)
EA725RH-2 0.02 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)
EA725RH-3 0.03 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)
EA725RH-4 0.04 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)
EA725RH-5 0.05 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)
EA725RH-6 0.06 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)
EA725RH-7 0.07 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)
EA725RH-8 0.08 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)
EA725RH-9 0.09 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)
EA725RH-10 0.10 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top