詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725SA-1B

品名 : ピッチゲージ(メトリック)

ロック装置付

仕様

サイズ(mm) 0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1・1.10・1.20・1.25・1.30・1.40・1.50・1.60・1.70・1.75・1.80・1.90・2・2.50 重量 54g
コンパクトスチールケース 65×15×12(t)mm
ロックデバイス(ネジを締めるとバラけません。)
ISOねじ用(60°)
スチール製
ゲージは折りたたんでスチールケースの中に収納できるため、持ち運びにも便利です。
追加説明
カタログ価格

14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/14 03:08現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0751ページ
バリエーション一覧
EA725SA-1B ピッチゲージ(メトリック)
EA725SA-1C ピッチゲージ(メトリック)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top