品番 : EA725SA-1C
品名 : ピッチゲージ(メトリック)
ロック装置付
仕様
| サイズ(mm) | 0.5・0.75・1.10・1.25・1・1.5・1.75・2・2.5・3・3.5・4・4.5・5・5.5・6・6.5・7・7.5・8・8.5・9・9.5・10・10.5・11・11.5 | 重量 | 114g |
|---|---|---|---|
| コンパクトスチールケース | 65×15×12(t)mm | ||
| ISOねじ用(60°) | |||
| スチール製 | |||
| ロックデバイス(ネジを締めるとバラけません。) | |||
| ゲージは折りたたんでスチールケースの中に収納できるため、持ち運びにも便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,800 円(税抜)/ 20,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/14 03:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0751ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725SA-1B ピッチゲージ(メトリック) |
| EA725SA-1C ピッチゲージ(メトリック) |
ウェブカタログ画像
拡大
