詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725SA-21

品名 : ピッチゲージ(ミリ)

仕様

メーカー 新潟精機 型番 M28
サイズ(mm) 0.25・0.3・0.35・0.4・0.45・0.5・0.55・0.6・0.65・0.7・0.75・0.8・0.85・0.9・1・1.1・1.2・1.25・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.75・1.8・1.9・2・2.5/(28枚) 測定単位 ミリ
フレームサイズ 69(W)×16(D)×20(H)㎜ 角度 ねじ山:60°
材質 機械構造用炭素鋼 重量 40g
用途 一般ねじのピッチ測定に
おねじピッチに沿わせるだけで、ピッチが簡単に確認できます。
リーフにピッチ数が記してあります。
追加説明
カタログ価格

5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0751ページ
バリエーション一覧
EA725SA-21 ピッチゲージ(ミリ)
EA725SA-22 ピッチゲージ(インチ)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top