品番 : EA725SA-22
品名 : ピッチゲージ(インチ)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | W26 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 4・4 1/2・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・16・18・19・20・22・24・25・26・28・30・32・40・48・60インチ/(26枚) | 測定単位 | インチ |
| フレームサイズ | 69(W)×16(D)×20(H)㎜ | 角度 | ねじ山:55° |
| 材質 | 機械構造用炭素鋼 | 重量 | 40g |
| 用途 | 一般ねじのピッチ測定に | ||
| おねじピッチに沿わせるだけで、ピッチが簡単に確認できます。 | |||
| リーフにピッチ数が記してあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/28 01:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0751ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725SA-21 ピッチゲージ(ミリ) |
| EA725SA-22 ピッチゲージ(インチ) |
メイン画像
拡大
