品番 : EA725SA-51
品名 : ピッチゲージ (メトリック)
仕様
| 材質 | スチール | 重量(g) | 40 |
|---|---|---|---|
| 枚数 | 24枚 | フレーム長さ | 55mm |
| サイズ | 0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0 | リーフの厚み | 0.5mm(実寸) |
| 商品自体のサイズ | 70(W)×14(D)×15(H)mm | ||
| ミリねじ(60°)24枚 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/08/06 08:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0751ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725SA-51 ピッチゲージ (メトリック) |
| EA725SA-52 ピッチゲージ (ウィットワース) |
| EA725SA-53 ピッチゲージ (メトリック・ウィットワース) |
| EA725SA-56 ピッチゲージ (UNC) |
| EA725SA-57 ピッチゲージ (UNF) |
ウェブカタログ画像
拡大
