品番 : EA725SA-52
品名 : ピッチゲージ (ウィットワース)
仕様
| 材質 | スチール | 重量(g) | 45 |
|---|---|---|---|
| 枚数 | 28枚 | フレーム長さ | 55mm |
| ミリねじ(55°)28枚 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/31 21:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0751ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725SA-51 ピッチゲージ (メトリック) |
| EA725SA-52 ピッチゲージ (ウィットワース) |
| EA725SA-53 ピッチゲージ (メトリック・ウィットワース) |
| EA725SA-56 ピッチゲージ (UNC) |
| EA725SA-57 ピッチゲージ (UNF) |
ウェブカタログ画像
拡大
