詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725SC-101

品名 : 150mm 型取りゲージ

仕様

メーカー シンワ測定 型番 77970
幅 150mm 使用可能範囲 約148×49mm(巾×奥行)
本体サイズ 150×84×18mm 重量 230g
材質 本体:鉄
針:ステンレス
使用針 約185本
針サイズ φ0.8×84mm 用途 カーペットや敷物の角取り、木や金属の曲線部の型取りに。
どのような形でも簡単に型取れます。
サビないステンレス針を使用しています。
追加説明
カタログ価格

1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/09 07:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0753ページ
バリエーション一覧
EA725SC-101 150mm 型取りゲージ
EA725SC-102 300mm 型取りゲージ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top