詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725SC-102

品名 : 300mm 型取りゲージ

仕様

メーカー シンワ測定 型番 77971
300mm 使用可能範囲 約293×106mm(巾×奥行)
本体サイズ 300×150×31mm 重量 977g
材質 本体:鉄
針:ステンレス
使用針 約280本
針サイズ φ1.0×150mm 用途 カーペットや敷物の角取り、木や金属の曲線部の型取りに。
どのような形でも簡単に型取れます。
サビないステンレス針を使用しています。
追加説明
カタログ価格

6,460 (税抜)/ 7,106 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/06/29 16:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0753ページ
バリエーション一覧
EA725SC-101 150mm 型取りゲージ
EA725SC-102 300mm 型取りゲージ
ウェブカタログ画像
※画像はEA725SC-101です。
  • ※画像はEA725SC-101です。
  • ※画像はEA725SC-101です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top