詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725SC-11

品名 : ラディアスゲージ

凹凸部、角隅、縁などのR部の測定に

仕様

材質 スチール 測定範囲 0.75~5mm(0.25mm間隔)
フレームサイズ 67mm コンパクトスチールケース 67×14×8(t)mm
凹凸部、角隅、縁などのR部の測定に
18枚組
ゲージは折りたたんでスチールケースの中に収納できるため、持ち運びにも便利です。
リーフは特殊な形状をしており、あらゆる位置や角度で、コーナーや段差部分のフィレットやRを測定するのに適しています。
追加説明
カタログ価格

32,700 (税抜)/ 35,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/03 06:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0751ページ

代替品

EA725SC-12
  • 品番

    EA725SC-12

  • コメント

    違い:測定範囲・プレート数等

バリエーション一覧
EA725SC-11 ラディアスゲージ
EA725SC-12 ラディアスゲージ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top