品番 : EA725SC-12
品名 : ラディアスゲージ
凹凸部、角隅、縁などのR部の測定に
仕様
| 材質 | スチール | 測定範囲 | 5.5~13mm(0.5mm間隔) |
|---|---|---|---|
| フレームサイズ | 105mm | コンパクトスチールケース | 104×27×10(t)mm |
| 凹凸部、角隅、縁などのR部の測定に | |||
| 16枚組 | |||
| ゲージは折りたたんでスチールケースの中に収納できるため、持ち運びにも便利です。 | |||
| リーフは特殊な形状をしており、あらゆる位置や角度で、コーナーや段差部分のフィレットやRを測定するのに適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
43,000 円(税抜)/ 47,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/12 05:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0751ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725SC-11 ラディアスゲージ |
| EA725SC-12 ラディアスゲージ |
ウェブカタログ画像
拡大
