詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725SC-21

品名 : 1.0- 7.0R 17組ラディアスゲージ

仕様

材質 スチール 測定内容 1~3mm(0.25トビ)、
3.5~7.0mm(0.5トビ)
凸凹プレート数 各17枚 フレームサイズ 70mm
追加説明
カタログ価格

6,400 円(税抜)/ 7,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/10/29 15:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0751ページ
バリエーション一覧
EA725SC-21 1.0- 7.0R 17組ラディアスゲージ
EA725SC-22 7.5-15.0R 16組ラディアスゲージ
EA725SC-23 15.5-25.0R 15組ラディアスゲージ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top