品番 : EA725SC-23
品名 : 15.5-25.0R 15組ラディアスゲージ
仕様
| 材質 | スチール | 測定内容 | 15.5~20mm(0.5トビ)、 21~25mm(1.0トビ) |
|---|---|---|---|
| 凸凹プレード数 | 各15枚 | フレームサイズ | 78mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,220 円(税抜)/ 9,042 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/10/29 15:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0751ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725SC-21 1.0- 7.0R 17組ラディアスゲージ |
| EA725SC-22 7.5-15.0R 16組ラディアスゲージ |
| EA725SC-23 15.5-25.0R 15組ラディアスゲージ |
