品番 : EA725SD-21
品名 : ワイヤーゲージ(English Standard)
裏側には便利な小数点相当サイズの表記付
仕様
| サイズ | φ81mm | 測定範囲 | BWG#36~#1(0.1~7.62mm) |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄製 | ||
| サテン仕上げが施されているため、光の反射を抑え、読み取りやすくなっています。 |
|||
| 焼入れ処理後、厳格な検査を受けています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,900 円(税抜)/ 31,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0751ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725SD-21 ワイヤーゲージ(English Standard) |
| EA725SD-22 ワイヤーゲージ(American Standard) |
ウェブカタログ画像
拡大
