詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725SD-22

品名 : ワイヤーゲージ(American Standard)

裏側には便利な小数点相当サイズの表記付

仕様

サイズ φ81mm 測定範囲 AWG#36~#0(0.13~8.26mm)
材質 鉄製
サテン仕上げが施されているため、光の反射を抑え、読み取りやすくなっています。
焼入れ処理後、厳格な検査を受けています。
追加説明
カタログ価格

25,600 (税抜)/ 28,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/25 14:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0751ページ

代替品

EA725SD-21
  • 品番

    EA725SD-21

  • コメント

    違い:測定範囲等

バリエーション一覧
EA725SD-21 ワイヤーゲージ(English Standard)
EA725SD-22 ワイヤーゲージ(American Standard)
ウェブカタログ画像
  • A.W.G-mm換算表

資料

旧カタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top