品番 : EA725SF-21A
品名 : 1- 6mm 円筒テーパーゲージ
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | CGTPG-710A |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(mm) | 1~6 | 全長(mm) | 93 |
| 最小目盛 | 0.1㎜ | 精度 | ±0.05㎜ |
| テーパー角度 | 5°44' | 材質 | ●ゲージ:炭素工具鋼 ●グリップ:アルミ |
| 重量 | 11g | 用途 | ミゾ、隙間、穴径等の測定に |
| 付属品 | ●ビニールケース | ||
| 穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。 | |||
| 緑のカラーグリップタイプです。 | |||
| 反射しにくいシルバー仕上です。 | |||
| 収納に便利なビニールケース付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,600 円(税抜)/ 6,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0746ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725SF-21A 1- 6mm 円筒テーパーゲージ |
| EA725SF-22A 4-15mm 円筒テーパーゲージ |
| EA725SF-23A 4-25mm 円筒テーパーゲージ |
ウェブカタログ画像
拡大
