詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725SF-22A

品名 : 4-15mm 円筒テーパーゲージ

仕様

メーカー 新潟精機 型番 CGTPG-710B
測定範囲(mm) 4~15 全長(mm) 175
最小目盛 0.1㎜ 精度 ±0.05㎜
テーパー角度 5°44' 材質 ●ゲージ:機械構造用炭素鋼
●グリップ:アルミ
重量 115g 用途 ミゾ、隙間、穴径等の測定に
付属品 ●ビニールケース
緑のカラーグリップタイプです。
穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。
反射しにくいシルバー仕上です。
収納に便利なビニールケース付です。
追加説明
カタログ価格

14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0746ページ
バリエーション一覧
EA725SF-21A 1- 6mm 円筒テーパーゲージ
EA725SF-22A 4-15mm 円筒テーパーゲージ
EA725SF-23A 4-25mm 円筒テーパーゲージ
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA725SF-21Aです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top