品番 : EA725SG-1
品名 : 2.0-12.0mm テーパーゲージ
ダイスの穴サイズの特定、その他様々な作業に使えます。各1枚を使用時の位置に固定するためのロック付
仕様
| 全長 | 70mm | 最小目盛 | 0.02mm |
|---|---|---|---|
| 枚数 | 10枚 | サイズ | 2~12mm |
| スチール製 | |||
| 焼き戻し処理されたスチール製で、耐久性に優れています。 | |||
| 各リーフ(羽根)は、使用時に任意の位置で固定できるロック機構を備えており、安定した測定を可能にします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,000 円(税抜)/ 23,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/08 10:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0746ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725SG-1 2.0-12.0mm テーパーゲージ |
| EA725SG-2 12.0-25.0mm テーパーゲージ |
ウェブカタログ画像
拡大

