詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725SG-2

品名 : 12.0-25.0mm テーパーゲージ

ダイスの穴サイズの特定、その他様々な作業に使えます。各1枚を使用時の位置に固定するためのロック付

仕様

全長 70mm 24mm
厚み 7.5mm 最小目盛 0.02mm
枚数 13枚 サイズ 12~25mm
13枚組(1枚の厚さ 約0.3mm)
スチール製
ロックデバイス(ネジを締めるとバラけません。)
焼き戻し処理されたスチール製で、耐久性に優れています。
各リーフ(羽根)は、使用時に任意の位置で固定できるロック機構を備えており、安定した測定を可能にします。
追加説明
カタログ価格

26,200 (税抜)/ 28,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/08 10:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0746ページ
バリエーション一覧
EA725SG-1 2.0-12.0mm テーパーゲージ
EA725SG-2 12.0-25.0mm テーパーゲージ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top