詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725SH-57A

品名 : 3.00-3.50mm/51本組 ピンゲージ

仕様

メーカー アイゼン 型番 EP-3A
精度 ±0.5μm 真円度・直径不同 0.3μm
長さ 50mm 硬度 HRC58
サイズ(mm) 3.00~3.50 入数(本) 51
追加説明
カタログ価格

29,000 (税抜)/ 31,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/10/26 19:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0756ページ
バリエーション一覧
EA725SH-51A 0.20-0.50mm/31本組 ピンゲージ
EA725SH-52A 0.50-1.00mm/51本組 ピンゲージ
EA725SH-53A 1.00-1.50mm/51本組 ピンゲージ
EA725SH-54A 1.50-2.00mm/51本組 ピンゲージ
EA725SH-55A 2.00-2.50mm/51本組 ピンゲージ
EA725SH-56A 2.50-3.00mm/51本組 ピンゲージ
EA725SH-57A 3.00-3.50mm/51本組 ピンゲージ
EA725SH-58A 3.50-4.00mm/51本組 ピンゲージ
EA725SH-59A 4.00-4.50mm/51本組 ピンゲージ
EA725SH-60A 4.50-5.00mm/51本組 ピンゲージ
ウェブカタログ画像
※商品は51本組です。
  • ※商品は51本組です。
  • ※商品は51本組です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top