品番 : EA725SH-59A
品名 : 4.00-4.50mm/51本組 ピンゲージ
仕様
| メーカー | アイゼン | 型番 | EP-4A |
|---|---|---|---|
| サイズ | 4.00~4.50mm | 長さ | 50mm |
| 精度 | ±0.5μm | 真円度・直径不同 | 0.3μm |
| 硬度 | HRC58 | 入数 | 51本 |
| サブゼロ処理を施しているため、経年変化を防止します。 | |||
| ピンゲージ本体には呼び寸法がレーザー刻印されており、プラスチックケースには呼び寸法の表示に加えて実測値を刻印しております。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,000 円(税抜)/ 30,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/13 20:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0744ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
