品番 : EA725SJ-4
品名 : 4 - 5mm (ピンゲージ用)ピンバイス
仕様
| メーカー | アイゼン | 型番 | PL-4 |
|---|---|---|---|
| 適合サイズ | 4~5mm | 全長 | 70mm |
| 重量 | 30g | 材質 | アルミ |
| 2点ねじ止めの簡易ピンバイスです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,540 円(税抜)/ 3,894 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/03 06:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0744ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
