品番 : EA725SJ-8
品名 : 8 - 9mm (ピンゲージ用)ピンバイス
仕様
| メーカー | アイゼン | 型番 | PL-8 |
|---|---|---|---|
| 適合サイズ | 8~9mm | 全長 | 70mm |
| 重量 | 48g | 材質 | アルミ |
| 2点ねじ止めの簡易ピンバイスです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,540 円(税抜)/ 3,894 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/03 06:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0744ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
