品番 : EA725SK-1
品名 : 0.45-1.5mm ジェットゲージ
仕様
| レンジ | φ0.45・0.50・0.55・0.60・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・0.95・1.00・1.05・1.10・1.15・1.20・1.25・1.30・1.40・1.50mm | フレームサイズ | 69mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ピン:スチール ホルダー:プラスチック |
||
| φ0.45~1.5mmの小径穴の測定用 | |||
| ロックネジ付きフレーム | |||
| 重量(g) | 21 | ||
| 20ピン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,140 円(税抜)/ 2,354 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/05 21:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0670ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725SK-1 0.45-1.5mm ジェットゲージ |
| EA725SK-2 1.5-3.0mm ジェットゲージ |
ウェブカタログ画像
拡大
