品番 : EA725SK-2
品名 : 1.5-3.0mm ジェットゲージ
仕様
| レンジ | φ1.50・1.60・1.70・1.80・1.90・2.00・2.10・2.20・2.30・2.40・2.50・2.60・2.70・2.80・2.90・3.00mm | フレームサイズ | 69mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ピン:スチール ホルダー:プラスチック |
||
| 16ピン | |||
| 重量(g) | 25 | ||
| φ1.5~3.0mmの小径穴の測定用 | |||
| ロックネジ付きフレーム | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/12/15 07:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0679ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725SK-1 0.45-1.5mm ジェットゲージ |
| EA725SK-2 1.5-3.0mm ジェットゲージ |
ウェブカタログ画像
拡大
