品番 : EA725T-152
品名 : マグネットベースゲージホルダー
仕様
| メーカー | テクノプラン | 型番 | CMB-M |
|---|---|---|---|
| 用途 | 鉄板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します | ベースサイズ | 30(W)×35(L)×35(H)mm |
| 取付ねじ穴 | M5×0.8 | 吸着力 | 294N(30kgf) |
| 支柱サイズ | φ7×55mm | ゲージ取付穴径 | 6mm |
| 全高 | 90mm | 重量 | 0.4kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/19 06:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0749ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725T-152 マグネットベースゲージホルダー |
| EA725T-153 マグネットベースゲージホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大

