詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725T-153

品名 : マグネットベースゲージホルダー

仕様

メーカー テクノプラン 型番 CMB-M2
用途 鉄板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します ベースサイズ 30(W)×35(L)×35(H)mm
取付ねじ穴 M5×0.8 吸着力 294N(30kgf)
支柱サイズ φ7×55mm
φ7×100mm
ゲージ取付穴径 6mm
全高 90mm 重量 0.45kg
追加説明
カタログ価格

8,130 円(税抜)/ 8,943 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/12 00:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0739ページ
バリエーション一覧
EA725T-152 マグネットベースゲージホルダー
EA725T-153 マグネットベースゲージホルダー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top