詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725VA-11

品名 : 0.1-2.2mm クラックスケール(両面印字)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 02755
サイズ 20(W)×0.3(D)×165(H)mm 測定範囲 0.10~2.20mm
重量 2g
樹脂製なのでしなりやすく、クラックが測りやすいです。
両面印字なので、持ち手から遠い場所を選んで写真が撮れ、指写りしにくいです。
追加説明
カタログ価格

480 (税抜)/ 528 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/09/03 06:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0762ページ
バリエーション一覧
EA725VA-11 0.1-2.2mm クラックスケール(両面印字)
EA725VA-12 0.1-2.2mm クラックスケール(反射防止タイプ)
ウェブカタログ画像
表面
  • 表面
  • 裏面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top