品番 : EA725VA-12
品名 : 0.1-2.2mm クラックスケール(反射防止タイプ)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 02769 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 20(W)×0.3(D)×165(H)mm | 測定範囲 | 0.10~2.20mm |
| 重量 | 2g | ||
| 樹脂製なのでしなりやすく、クラックが測りやすいです。 | |||
| 半透明なので、クラックを見ながら写真撮影が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/10/07 23:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0762ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725VA-11 0.1-2.2mm クラックスケール(両面印字) |
| EA725VA-12 0.1-2.2mm クラックスケール(反射防止タイプ) |
ウェブカタログ画像
拡大
