詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725VA-6

品名 : [0.1-0.5mm]ペン型クラックゲージ

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 01224
全長 145mm 直径 φ13mm
測定幅 0.1・0.2・0.3・0.5mm 針長 約8~9mm
針の材質 ステンレス 重量 35g
クラックに針を差し込み、直線でないクラック幅の確認に便利です。
胸ポケットに収まるペンタイプ携帯式
根本はバネ式で折れにくいクッション構造
追加説明
カタログ価格

3,030 円(税抜)/ 3,333 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/10/29 14:51現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0762ページ
バリエーション一覧
EA725VA-6 [0.1-0.5mm]ペン型クラックゲージ
EA725VA-7 [0.2-0.7mm]ペン型クラックゲージ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top