品番 : EA725VA-7
品名 : [0.2-0.7mm]ペン型クラックゲージ
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 01132 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 145mm | 直径 | φ13mm |
| 測定幅 | 0.2・0.3・0.5・0.7mm | 針長 | 約8~9mm |
| 針の材質 | ステンレス | 重量 | 35g |
| クラックに針を差し込み、直線でないクラック幅の確認に便利です。 | |||
| 胸ポケットに収まるペンタイプ携帯式 | |||
| 根本はバネ式で折れにくいクッション構造 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,030 円(税抜)/ 3,333 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/21 10:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0762ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725VA-6 [0.1-0.5mm]ペン型クラックゲージ |
| EA725VA-7 [0.2-0.7mm]ペン型クラックゲージ |
ウェブカタログ画像
拡大
