品番 : EA727-21
品名 : 0- 80℃/φ110mm 隔測温度計
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | VB-100P |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(℃) | 0~80 | 1目盛 | 5℃ |
| リード長 | 1m | 材質 | ケース:6ナイロン(ガラス30%)+ガラス、 感温部:Cut・Niメッキ |
| 感温部サイズ | φ8×118mm | ダイヤル径 | 100mm |
| ケース外径 | 110mm | 精度 | ±1目盛 |
| ケース構造 | 防滴 | ||
| 蒸気圧式 | |||
| 離れた場所の温度を測定する工業用温度計です。 | |||
| 取付ねじ無し(投げ込み型) | |||
| ダイヤル直径100mmの壁掛け式の蒸気圧式温度計です。 | |||
| 不均等目盛 | |||
| トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応 | |||
| 浴場適温マーク付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,000 円(税抜)/ 28,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/08 08:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0816ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA727-21 0- 80℃/φ110mm 隔測温度計 |
| EA727-22 0-100℃/φ110mm 隔測温度計 |
| EA727-23 0-120℃/φ110mm 隔測温度計 |
