詳細表示

このページのURL:

品番 : EA727-23

品名 : 0-120℃/φ110mm 隔測温度計

仕様

メーカー 佐藤計量器製作所 型番 VB-100P
測定範囲(℃) 0~120 1目盛 5℃
リード長 2m 材質 ケース:6ナイロン(ガラス30%)+ガラス、
感温部:Cut・Niメッキ
感温部サイズ φ8×118mm ダイヤル径 100mm
ケース外径 110mm 精度 ±1目盛
ケース構造 防滴
離れた場所の温度を測定する工業用温度計です。
蒸気圧式
取付ねじ無し(投げ込み型)
ダイヤル直径100mmの壁掛け式の蒸気圧式温度計です。
不均等目盛
トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応
追加説明
カタログ価格

26,000 (税抜)/ 28,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/08 08:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0816ページ
バリエーション一覧
EA727-21 0- 80℃/φ110mm 隔測温度計
EA727-22 0-100℃/φ110mm 隔測温度計
EA727-23 0-120℃/φ110mm 隔測温度計
ウェブカタログ画像
※画像はEA727-22です
  • ※画像はEA727-22です
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top