詳細表示

このページのURL:

品番 : EA727AA-68

品名 : 0-200℃/150mm バイメタル式温度計

仕様

メーカー 佐藤計量器製作所 型番 BM-S-100P
仕様 スタンダードタイプ 測定範囲(℃) 0~200
感温部長(mm) 150 1目盛 5℃
ダイヤル径 100mm ケース外径 110mm
取付ねじ R1/2”(真鍮) ケース材質 プラスチック(ポリアミド樹脂:PA)
感温部径 8mm(真鍮) 精度 ±1目盛
ねじ部耐圧 0.5MPa
室内用
感温部をケース下部に配置した(下出し型)バイメタル式温度計です。
ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
次の場合は必ず保護管(オプション)をご使用ください。
1.50℃以上の液体を測定する場合(やけどや火災の危険性があります)
2.0.5MPa以上の圧力がかかる場合
3.腐食性の被測温物を測定する場合
(ただし材質SUS304が環境により耐腐食に適材と認められない場合があります)
トレーサビリティ校正:対応
JCSS校正:非対応
構造がシンプルなので、保守が容易でガラス温度計に比べて堅牢にできています。
表示を直読できるので、工業用の用途ではガラス温度計に変わってその使用範囲が広がっています。
※ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった目盛範囲をご指定ください。
 例:100℃をご使用の場合は、目盛範囲0~150℃を指定
追加説明
カタログ価格

15,300 (税抜)/ 16,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/25 05:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0815ページ
バリエーション一覧
EA727AA-51 0- 50℃/ 50mm バイメタル式温度計
EA727AA-52 0- 50℃/100mm バイメタル式温度計
EA727AA-53 0- 50℃/150mm バイメタル式温度計
EA727AA-56 0-100℃/ 50mm バイメタル式温度計
EA727AA-57 0-100℃/100mm バイメタル式温度計
EA727AA-58 0-100℃/150mm バイメタル式温度計
EA727AA-61 0-150℃/ 50mm バイメタル式温度計
EA727AA-62 0-150℃/100mm バイメタル式温度計
EA727AA-63 0-150℃/150mm バイメタル式温度計
EA727AA-66 0-200℃/ 50mm バイメタル式温度計
EA727AA-67 0-200℃/100mm バイメタル式温度計
EA727AA-68 0-200℃/150mm バイメタル式温度計
EA727AA-71 0- 50℃/ 50mm バイメタル式温度計
EA727AA-72 0- 50℃/100mm バイメタル式温度計
EA727AA-73 0- 50℃/150mm バイメタル式温度計
EA727AA-76 0-100℃/ 50mm バイメタル式温度計
EA727AA-77 0-100℃/100mm バイメタル式温度計
EA727AA-78 0-100℃/150mm バイメタル式温度計
EA727AA-81 0-150℃/ 50mm バイメタル式温度計
ウェブカタログ画像
※画像は0~100℃タイプです
  • ※画像は0~100℃タイプです

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top