品番 : EA727AC-15
品名 : 0-500℃/150mm バイメタル式温度計
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | BM-T-75S |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 0~500℃ | 感温部長 | 150mm |
| 1目盛 | 10℃ | ダイヤル径 | 75mm |
| ケース外径 | 80mm | 精度 | ±10℃ |
| 感温部径 | 8mm | 取付ねじ | 無し |
| 材質 | ケース:SUS304 透明板:ガラス |
防水性 | JIS C 0920 IPX1 に準拠 |
| 使用方法 | 感温部先端より110㎜以上被測定物に挿入してください。 | 注意 | ケース及び透明板部分の耐熱が500℃あるという訳ではありません。 |
| バイメタルを利用した工業用温度計です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 23:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0815ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA727AC-15 0-500℃/150mm バイメタル式温度計 |
| EA727AC-30 0-500℃/300mm バイメタル式温度計 |
