詳細表示

このページのURL:

品番 : EA727AC-30

品名 : 0-500℃/300mm バイメタル式温度計

仕様

メーカー 佐藤計量器製作所 型番 BM-T-75S
測定範囲 0~500℃ 感温部長 300mm
1目盛 10℃ ダイヤル径 75mm
ケース外径 80mm 精度 ±10℃
感温部径 8mm 取付ねじ 無し
材質 ケース:SUS304
透明板:ガラス
防水性 JIS C 0920 IPX1 に準拠
使用方法 感温部先端より110㎜以上被測定物に挿入してください。 注意 ケース及び透明板部分の耐熱が500℃あるという訳ではありません。
バイメタルを利用した工業用温度計です。
追加説明
カタログ価格

15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 00:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0815ページ
バリエーション一覧
EA727AC-15 0-500℃/150mm バイメタル式温度計
EA727AC-30 0-500℃/300mm バイメタル式温度計
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top