品番 : EA727AD-2
品名 : -20-50゚C/100mm 温度計・丸型保護枠付(直型)
仕様
| 用途 | 暖房・ボイラー・温床・船舶機関用などに。 | 測定範囲 | -20~50℃ |
|---|---|---|---|
| 1目盛 | 2℃ | 感温部長 | 100mm ※ブッシング下長さ |
| 感温部径 | φ13mm | 取付ねじ径 | R1/2 |
| 【よくあるご質問】 Q:センサ部(感温部)の何%以上が水に浸かるようにする等指標のようなものはありますか? A:感温部は流体に全て浸からせて下さい |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,820 円(税抜)/ 9,702 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/03 05:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0815ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
