詳細表示

このページのURL:

品番 : EA727AD-5

品名 : 0- 50゚C/100mm 温度計・丸型保護枠付(直型)

仕様

用途 暖房・ボイラー・温床・船舶機関用などに。 測定範囲 0~50℃
1目盛 1℃ 感温部長 100mm
※ブッシング下長さ
感温部径 φ13mm 取付ねじ径 R1/2
【よくあるご質問】

Q:センサ部(感温部)の何%以上が水に浸かるようにする等指標のようなものはありますか?
A:感温部は流体に全て浸からせて下さい
追加説明
カタログ価格

10,600 (税抜)/ 11,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/03 05:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0815ページ
バリエーション一覧
EA727AD-2 -20-50゚C/100mm 温度計・丸型保護枠付(直型)
EA727AD-3 -20-50゚C/150mm 温度計・丸型保護枠付(直型)
EA727AD-4 0- 50゚C/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(直型)
EA727AD-5 0- 50゚C/100mm 温度計・丸型保護枠付(直型)
EA727AD-6 0- 50゚C/150mm 温度計・丸型保護枠付(直型)
EA727AD-7 0-100゚C/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(直型)
EA727AD-8 0-100゚C/100mm 温度計・丸型保護枠付(直型)
EA727AD-9 0-100゚C/150mm 温度計・丸型保護枠付(直型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top