品番 : EA727AD-24
品名 : 0 -50゚C/ 50mm 温度計・平型保護枠付(直型)
仕様
測定範囲(℃) | 0~50 | 感温部長(mm) | 50 |
---|---|---|---|
1目盛 | 1℃ | 感温部径 | φ13mm |
取付ねじ径 | R1/2 | 用途 | 暖房・ボイラー・温床・船舶機関用などに。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,600 円(税抜)/ 8,360 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/14 05:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0845ページ |
代替品
|
拡大