品番 : EA727AE-9
品名 : 0-100℃/ 50mm バイメタル式温度計(屋外用)
仕様
| 測定範囲(℃) | 0~100 | 感温部長(mm) | 50 |
|---|---|---|---|
| 1目盛 | 2℃ | 取付ねじ | R1/2”(真鍮) |
| ケース材質 | アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装) | 感温部径 | 8mm(SUS304) |
| ダイヤル径 | φ94mm | ケース外径 | φ121mm |
| 材質 | 透視板:普通ガラス | 重量 | 690g |
| 防水性能 | IP65相当 | 用途 | 空調設備の温度管理に最適です。 |
| 仕様 | 屋外用/ストレート形 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,900 円(税抜)/ 25,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 18:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0816ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA727AE-7 0- 50℃/ 50mm バイメタル式温度計(屋外用) |
| EA727AE-8 0- 50℃/100mm バイメタル式温度計(屋外用) |
| EA727AE-9 0-100℃/ 50mm バイメタル式温度計(屋外用) |
| EA727AE-10 0-100℃/100mm バイメタル式温度計(屋外用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA727AE-501 : 60mm バイメタル感温部保護管(SUS304) |
| オプション | EA727AE-401 : 57mm バイメタル感温部保護管(真鍮) |
