詳細表示

このページのURL:

品番 : EA727AE-401

品名 : 57mm バイメタル感温部保護管(真鍮)

仕様

感温部長 57mm 材質 真鍮
重量 90g 取付ねじ R1/2”
内径 φ9mm 外径 φ11mm
適合品番 EA727AE-1、EA727AE-3、EA727AE-7、EA727AE-9
追加説明
カタログ価格

2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/01 11:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0816ページ
バリエーション一覧
EA727AE-401 57mm バイメタル感温部保護管(真鍮)
EA727AE-402 107mm バイメタル感温部保護管(真鍮)
EA727AE-501 60mm バイメタル感温部保護管(SUS304)
EA727AE-502 110mm バイメタル感温部保護管(SUS304)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top