品番 : EA727AE-402
品名 : 107mm バイメタル感温部保護管(真鍮)
仕様
| 感温部長 | 107mm | 材質 | 真鍮 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 110g | 取付ねじ | R1/2” |
| 内径 | φ9mm | 外径 | φ11mm |
| 適合品番 | EA727AE-2、EA727AE-4、EA727AE-8、EA727AE-10 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/05 02:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0816ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA727AE-401 57mm バイメタル感温部保護管(真鍮) |
| EA727AE-402 107mm バイメタル感温部保護管(真鍮) |
| EA727AE-501 60mm バイメタル感温部保護管(SUS304) |
| EA727AE-502 110mm バイメタル感温部保護管(SUS304) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA727AE-2 : 0- 50℃/100mm バイメタル式温度計(屋外用) |
| 本体 | EA727AE-4 : 0-100℃/100mm バイメタル式温度計(屋外用) |
| 本体 | EA727AE-8 : 0- 50℃/100mm バイメタル式温度計(屋外用) |
| 本体 | EA727AE-10 : 0-100℃/100mm バイメタル式温度計(屋外用) |
ウェブカタログ画像
拡大
