品番 : EA727AE-502
品名 : 107mm バイメタル感温部保護管
仕様
感温部長 | 110mm | 材質 | SUS304 |
---|---|---|---|
重量 | 120g | 取付ねじ | R1/2” |
内径 | φ9mm | 外径 | φ12mm |
適合品番 | EA727AE-1~-10 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,590 円(税抜)/ 8,349 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/24 05:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0831ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)