詳細表示

このページのURL:

品番 : EA727AE-3

品名 : 0-100℃/ 50mm バイメタル式温度計(屋外用)

仕様

測定範囲(℃) 0~100 感温部長(mm) 50
1目盛 2℃ 取付ねじ R1/2”(真鍮)
ケース材質 アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装) 感温部径 8mm(SUS304)
ダイヤル径 φ94mm ケース外径 φ121mm
材質 透視板:普通ガラス 重量 630g
防水性能 IP65相当 用途 空調設備の温度管理に最適です。
仕様 屋外用/アングル形
追加説明
カタログ価格

18,700 (税抜)/ 20,570 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/23 17:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0816ページ
バリエーション一覧
EA727AE-1 0- 50℃/ 50mm バイメタル式温度計(屋外用)
EA727AE-2 0- 50℃/100mm バイメタル式温度計(屋外用)
EA727AE-3 0-100℃/ 50mm バイメタル式温度計(屋外用)
EA727AE-4 0-100℃/100mm バイメタル式温度計(屋外用)
EA727AE-7 0- 50℃/ 50mm バイメタル式温度計(屋外用)
EA727AE-8 0- 50℃/100mm バイメタル式温度計(屋外用)
EA727AE-9 0-100℃/ 50mm バイメタル式温度計(屋外用)
EA727AE-10 0-100℃/100mm バイメタル式温度計(屋外用)
EA727AE-401 57mm バイメタル感温部保護管
EA727AE-402 107mm バイメタル感温部保護管
EA727AE-501 57mm バイメタル感温部保護管
EA727AE-502 107mm バイメタル感温部保護管
ウェブカタログ画像
※画像は測定範囲が0~50℃のものです
  • ※画像は測定範囲が0~50℃のものです

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top