品番 : EA728AD-11A
品名 : デジタル温度計(パネル埋め込み式)
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | 8152-60 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 熱電対K:-199.9~800.0℃、0~1200℃、 熱電対T:-199.9~300.0℃、 測温抵抗体Pt:-199.9~600.0℃、-100.0~100.0℃ ※測定範囲詳細はサブ画像の【測定範囲コード表】を参照ください。 |
DINサイズ | 48×96 |
| 入力 | マルチ入力:熱電対、測温抵抗体(Pt100、Jpt100)、電圧(入力抵抗500kΩ以上)0~10mV(DC)、0~5、1~5.0~10VDC | 電源 | AC100~240V(±10%:50/60Hz) |
| サイズ | 96(W)×111(D)×48(H)mm (パネル内奥行:100mm) 取付穴サイズ:92(W)×45(H)mm |
重量 | 250g |
| 表示方式 | 11セグメントLED 3 1/2桁 | 取付方法 | パネル埋込式(ワンタッチ取付) |
| 適合規格 | 安全:IEC61010-1 および EN61010-1 IEC61010-2-030 および EN61010-2-030 EMC:EN61326-1 |
防塵・防滴 | IP66 相当(ただし、パネル取付厚:1.2~3.2mm)前面パネル部のみ適用 |
| 消費電流 | 11VA(AC100~240V) | 使用環境 | 温度-10~50℃、湿度90%RH以下(結露なきこと) 標高2000m以下 過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(IEC60664) |
| 絶縁抵抗 | 入出力端子と電源端子間:500V DC 20MΩ以上 入出力端子と接地端子間:500V DC 20MΩ以上 |
||
| 熱電対、測温抵抗体、電圧のマルチ入力が可能 | |||
| センサー別売(EA728AD-12~17) | |||
| 明るく見やすい大型LED表示のデジタルパネルメーターです。 | |||
| コンパクトな48×96mmのDIN規格サイズ。 | |||
| スクリーンセーバー機能を搭載。設定した時間を超えてキー操作がないと、LEDを消灯します。(機能OFFも可能) | |||
| トレーサビリティ校正・JCSS校正:接続するセンサにより校正が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,300 円(税抜)/ 34,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 18:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0806ページ | ||||
