品番 : EA728AD-13
品名 : φ1.6x200mm シース熱電対センサー
仕様
| 外径(mm) | φ1.6 | 長さ(mm) | 200 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -40~650℃ | 材質 | SUS316 |
| センサー精度 | クラス2 | ||
| K熱電対 | |||
| シングル一対式 | |||
| ねじなしタイプ | |||
| 4Y圧着端子 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/03 05:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0806ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA728AD-11A : デジタル温度計(パネル埋め込み式) |
