詳細表示

このページのURL:

品番 : EA728AD-15

品名 : φ3.2x100mm シース熱電対センサー

仕様

外径(mm) φ3.2 長さ(mm) 100
測定範囲 -40~800℃ 材質 SUS316
センサー精度 クラス2
K熱電対
シングル一対式
ねじなしタイプ
4Y圧着端子
追加説明
カタログ価格

10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/11 18:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0806ページ
バリエーション一覧
EA728AD-12 φ1.6x100mm シース熱電対センサー
EA728AD-13 φ1.6x200mm シース熱電対センサー
EA728AD-14 φ1.6x300mm シース熱電対センサー
EA728AD-15 φ3.2x100mm シース熱電対センサー
EA728AD-16 φ3.2x200mm シース熱電対センサー
EA728AD-17 φ3.2x300mm シース熱電対センサー
ウェブカタログ画像
※品番によりサイズが異なります。
  • ※品番によりサイズが異なります。
  • ※差込口

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top