品番 : EA728AD-30
品名 : 350x165mm 大型デジタル温度計(マルチアングルタイプ)
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | SK-M350-T※センサー付きセット品 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -10.0~60.0℃ (※付属センサー使用時) |
分解能 | 0.1℃ |
| 精度 | 【表示精度+センサ精度】 ±((0.3+1digit)+(0.3+0.005|t|))℃ ※20℃の場合:0.3+0.1+0.3+0.1 = ±0.8℃ になります。 |
電源 | DC12V(AC100~240Vアダプタ付属) |
| サイズ(本体) | 350(W)×85(D)×165(H)mm、 外部センサーケーブル長:1.5m |
重量 | 本体:3.0kg センサー:50g |
| 表示範囲 | -50.0~199.9℃ | 表示サンプリング | 約1秒 |
| 表示方式 | 7セグメント赤色LED(文字高:約57mm) | 使用環境 | 0~50℃、85%rh以下(結露なきこと) |
| 入出力接続 | 端子台 | 入力 | Pt100Ω(3導線式) |
| 材質 | 本体:一般構造用圧延鋼材(SPCC) パネル:アクリル樹脂 |
付属品 | ACアダプター、固定台(ノブねじ2個付)、取扱説明書 |
| センサーサイズ | 18(W)×10.3(D)×51.3(H)mm | ||
| 表示部の角度が可変できるマルチアングルタイプです。 | |||
| 文字高約100mmの大型LEDを採用している為、遠くからでも優れた視認性を発揮します。 | |||
| 卓上、吊下げ、壁掛けに適しています。 | |||
| 入力Pt100Ω(3線式)に対応しております。 | |||
| トレーサビリティ校正・JCSS校正:接続するセンサにより校正が可能 ※付属のセンサとセットで校正可能 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
138,400 円(税抜)/ 152,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/03 06:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0808ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA728AD-20A 463x213mm 大型デジタル温度計 |
| EA728AD-30 350x165mm 大型デジタル温度計(マルチアングルタイプ) |
