品番 : EA728EB-4
品名 : φ130mm 温度・湿度計
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | 1022-00 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 温度:-20~40℃ 湿度:10~90%RH |
サイズ | φ130×30mm |
| 1目盛 | 温度:1℃ 湿度:5%RH |
測定精度 | 温度:±2℃ 湿度:±5%RH(40~70%RH at 15~25℃)、 ±8%RH(上記以外) |
| 本体材質 | ABS樹脂、アクリル樹脂(透明板) | 重量 | 138g |
| シンプルなデザインと見やすい表示板がモダンな印象を与える温湿度計。 | |||
| 壁掛け・スタンドの両方に使えます。 | |||
| トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,400 円(税抜)/ 3,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/29 12:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0813ページ | ||||
代替品
![]() |
|

