詳細表示

このページのURL:

品番 : EA728G-11

品名 : 120x28mm 温度計(白)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 48705
測定範囲 -30~50℃ 仕様 フック穴付
精度 ±2℃ 目盛 2℃
サイズ 28×7×120(H)mm 材質 本体:ポリスチレン樹脂
度管:ガラス
感温液:着色精製白灯油
重量 13g 用途 ご家庭、教室、オフィスなどの温度管理に。
両面接着スポンジがついています。
追加説明
カタログ価格

275 (税抜)/ 303 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/02 03:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0825ページ
バリエーション一覧
EA728G-11 120x28mm 温度計(白)
EA728G-12 135x30mm 温度計(白)
EA728G-13 200x34mm 温度計(白)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top